Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Steker/insteeknippel staal 72N-12-12-RP-V 3/4"

  • ERIKS:10039844
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,04/ stukexcl. btw

€ 16,99incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SNAP-TITE
Type
72N
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
72
Maximale werkdruk
280 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Snap-Tite 72 series
Type aansluiting 2
Mannelijk met klep
Maat aansluiting 2
3/4"
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling