Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Steker/insteeknippel RVS SVHN-8-8-RP-V met Viton dichting, binnendraad G 1/2" BSPP

  • ERIKS:10039817
Image 1
Opslaan in lijst

€ 147,00/ stukexcl. btw

€ 177,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SNAP-TITE
Type
SVHN
Materiaal
AISI 316
Code
SVHN
Maximale werkdruk
259 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Snap-Tite H series
Type aansluiting 2
Mannelijk met klep
Maat aansluiting 2
1/2"
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling
Alternatieven

€ 78,84/ stukexcl. btw

€ 95,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027