Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Steker/insteeknippel RVS SVHN-6-6-RP-V met Viton dichting, binnendraad G 3/8" BSPP

  • ERIKS:10039830
Image 1
Opslaan in lijst

€ 117,60/ stukexcl. btw

€ 142,30incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SNAP-TITE
Type
SVHN
Materiaal
AISI 316
Code
SVHN
Maximale werkdruk
276 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/8"
Type slangkoppeling 2
Snap-Tite H series
Type aansluiting 2
Mannelijk met klep
Maat aansluiting 2
3/8"
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling
Alternatieven

€ 58,90/ stukexcl. btw

€ 71,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027