Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Steker/insteeknippel RVS SVHN-4-4-RP-V met Viton dichting, binnendraad G 1/4" BSPP

  • ERIKS:10039820
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,00/ stukexcl. btw

€ 50,82incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SNAP-TITE
Type
SVHN
Materiaal
AISI 316
Code
SVHN
Maximale werkdruk
345 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Snap-Tite H series
Type aansluiting 2
Mannelijk met klep
Maat aansluiting 2
1/4"
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling
Alternatieven

€ 42,19/ stukexcl. btw

€ 51,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027