Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Steker/insteeknippel RVS SVHN-32-32-F-V met Viton dichting, binnendraad 2" NPT

  • ERIKS:10039798
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.397,40/ stukexcl. btw

€ 1.690,85incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 15/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SNAP-TITE
Type
SVHN
Materiaal
AISI 316
Code
SVHN
Maximale werkdruk
34 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
2"
Type slangkoppeling 2
Snap-Tite H series
Type aansluiting 2
Mannelijk met klep
Maat aansluiting 2
2"
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling