Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Steker/insteeknippel RVS SVHN-20-20-RP-V met Viton dichting, binnendraad G 1.1/4" BSPP

  • ERIKS:10039871
Image 1
Opslaan in lijst

€ 799,80/ stukexcl. btw

€ 967,76incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SNAP-TITE
Type
SVHN
Materiaal
AISI 316
Code
SVHN
Maximale werkdruk
103 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1.1/4"
Type slangkoppeling 2
Snap-Tite H series
Type aansluiting 2
Mannelijk met klep
Maat aansluiting 2
1.1/4"
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling
Alternatieven

€ 253,80/ stukexcl. btw

€ 307,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027