Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Steker/insteeknippel RVS SVHN-20-20-F-V met Viton dichting, binnendraad 1.1/4" NPT

  • ERIKS:10039869
Image 1
Opslaan in lijst

€ 729,60/ stukexcl. btw

€ 882,82incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SNAP-TITE
Type
SVHN
Materiaal
AISI 316
Code
SVHN
Maximale werkdruk
103 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
1.1/4"
Type slangkoppeling 2
Snap-Tite H series
Type aansluiting 2
Mannelijk met klep
Maat aansluiting 2
1.1/4"
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling