Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Steker/insteeknippel RVS SVHN-12-12-RP-V met Viton dichting, binnendraad G 3/4" BSPP

  • ERIKS:10039855
Image 1
Opslaan in lijst

€ 115,80/ stukexcl. btw

€ 140,12incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SNAP-TITE
Type
SVHN
Materiaal
AISI 316
Code
SVHN
Maximale werkdruk
138 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Snap-Tite H series
Type aansluiting 2
Mannelijk met klep
Maat aansluiting 2
3/4"
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling