Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Steker/insteeknippel RVS SVEAN-8-8-RP-EPR 1/2"

  • ERIKS:10039866
Image 1
Opslaan in lijst

€ 245,40/ stukexcl. btw

€ 296,93incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 12/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SNAP-TITE
Type
SVEAN
Materiaal
AISI 316
Code
SVEAN
Maximale werkdruk
206 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Snap-Tite H series
Type aansluiting 2
Mannelijk met klep
Maat aansluiting 2
1/2"
Materiaal afdichting 2
EPDM
Type component
Snelkoppeling