€ 244,50/ stukexcl. btw
€ 295,85incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 01/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SNAP-TITE |
Type | SVEAN |
Materiaal | AISI 316 |
Code | SVEAN |
Maximale werkdruk | 138 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3/4" |
Type slangkoppeling 2 | Snap-Tite H series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 3/4" |
Materiaal afdichting 2 | EPDM |
Type component | Snelkoppeling |