Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Steker/insteeknippel RVS SPHN-6-6-RP binnendraad G 3/8" BSPP

  • ERIKS:10039733
Image 1
Robuuste hogedruk-steker zonder ventiel, geschikt voor chemicaliën, gassen, hydraulische en pneumatische toepassingen e.d., in RVS 316 uitvoering. Met NPT binnendraad, andere aansluiting mogelijk. Temperatuurbereik: -40 °C tot +93 °C.
Opslaan in lijst

€ 42,12/ stukexcl. btw

€ 50,97incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SNAP-TITE
Type
SPHN
Materiaal
AISI 316
Code
SPHN
Maximale werkdruk
552 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/8"
Type slangkoppeling 2
Snap-Tite H series
Type aansluiting 2
Mannelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
3/8"
Type component
Snelkoppeling