Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Steker/insteeknippel RVS SPHN-4-4-RP binnendraad G 1/4" BSPP

  • ERIKS:10039721
Image 1
Robuuste hogedruk-steker zonder ventiel, geschikt voor chemicaliën, gassen, hydraulische en pneumatische toepassingen e.d., in RVS 316 uitvoering. Met NPT binnendraad, andere aansluiting mogelijk. Temperatuurbereik: -40 °C tot +93 °C.
Opslaan in lijst

€ 28,38/ stukexcl. btw

€ 34,34incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SNAP-TITE
Type
SPHN
Materiaal
AISI 316
Code
SPHN
Maximale werkdruk
689 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Snap-Tite H series
Type aansluiting 2
Mannelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
1/4"
Type component
Snelkoppeling