€ 59,22/ stukexcl. btw
€ 71,66incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SNAP-TITE |
Type | SPHN |
Materiaal | AISI 316 |
Code | SPHN |
Maximale werkdruk | 483 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | NPT |
Maat aansluiting | 3/4" |
Type slangkoppeling 2 | Snap-Tite H series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk zonder klep |
Maat aansluiting 2 | 3/4" |
Type component | Snelkoppeling |