Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Steker/insteeknippel RVS SPEAN-8-8-F binnendraad 1/2" NPT

  • ERIKS:11117908
Image 1
Robuuste hogedruk-steker geschikt voor chemicaliën, gassen, hydraulische en pneumatische toepassingen, e.d., in RVS 316 uitvoering. Met NPT binnendraad, andere aansluiting mogelijk. Temperatuurbereik: -40 °C tot 93 °C.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SNAP-TITE
Type
SPEAN
Materiaal
AISI 316
Code
SPHN
Maximale werkdruk
552 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Snap-Tite H series
Type aansluiting 2
Mannelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
1/2"
Type component
Snelkoppeling