€ 48,72/ stukexcl. btw
€ 58,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SNAP-TITE |
Type | BVHN |
Materiaal | Messing |
Code | BVHN |
Maximale werkdruk | 155 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3/8" |
Type slangkoppeling 2 | Snap-Tite H series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 3/8" |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |