Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Steker/insteeknippel messing BVHN-4-4-RP-V met Viton dichting, binnendraad G 1/4" BSPP

  • ERIKS:10039819
Image 1
Robuuste hogedruk-steker met ventiel, geschikt voor hydraulische en pneumatische toepassingen, gassen e.d., in messing uitvoering. Met BSPP binnendraad en FPM dichting, andere aansluiting en afdichting mogelijk. Temperatuurbereik: -40 °C tot +93 °C.
Opslaan in lijst

€ 29,82/ stukexcl. btw

€ 36,08incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SNAP-TITE
Type
BVHN
Materiaal
Messing
Code
BVHN
Maximale werkdruk
155 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Snap-Tite H series
Type aansluiting 2
Mannelijk met klep
Maat aansluiting 2
1/4"
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling