€ 73,20/ stukexcl. btw
€ 88,57incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SNAP-TITE |
Type | BVHN |
Materiaal | Messing |
Code | BVHN |
Maximale werkdruk | 140 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3/4" |
Type slangkoppeling 2 | Snap-Tite H series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 3/4" |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |