Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Steker/insteeknippel messing BPHN-8-8-RP binnendraad G 1/2" BSPP

  • ERIKS:10039710
Image 1
Robuuste hogedruk-steker zonder ventiel, geschikt voor hydraulische en pneumatische toepassingen, gassen e.d., in messing uitvoering. Met BSPP binnendraad, andere aansluiting mogelijk. Temperatuurbereik: -40 °C tot +93 °C.
Opslaan in lijst

€ 186,90/ stukexcl. btw

€ 226,15incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SNAP-TITE
Type
BPHN
Materiaal
Messing
Code
BPHN
Maximale werkdruk
276 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Snap-Tite H series
Type aansluiting 2
Mannelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
1/2"
Type component
Snelkoppeling