€ 10,32/ stukexcl. btw
€ 12,49incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SNAP-TITE |
Materiaal | Messing |
Type aansluiting | Steker (male) |
Maat aansluiting | 6 |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Geribd |
Maximale werkdruk | 35 bar |
Maximale werkdruk | 508 psi |