€ 58,20/ stukexcl. btw
€ 70,42incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SNAP-TITE |
Type | VHC |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Code | VHC |
Maximale werkdruk | 276 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Snap-Tite H series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 1/2" |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |
€ 27,14/ stukexcl. btw
€ 32,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026