Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Snelkoppeling staal VHC-8-8-RP-EPR met EPDM dichting, binnendraad G 1/2" BSPP

  • ERIKS:10039818
Image 1
Robuuste hogedruk-snelkoppeling met ventiel, geschikt voor hydraulische en pneumatische toepassingen, gassen e.d., in staal-verzinkte uitvoering. Met BSPP of NPT binnendraad en FPM dichting, andere aansluiting en afdichting mogelijk. Temperatuurbereik: -40 °C tot +93 °C.
Opslaan in lijst

€ 53,70/ stukexcl. btw

€ 64,98incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SNAP-TITE
Type
VHC
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
VHC
Maximale werkdruk
276 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Snap-Tite H series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
1/2"
Materiaal afdichting 2
EPDM
Type component
Snelkoppeling