Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Snelkoppeling staal VHC-12-12-F-V met Viton dichting, binnendraad 3/4" NPT

  • ERIKS:10039800
Image 1
Robuuste hogedruk-snelkoppeling met ventiel, geschikt voor hydraulische en pneumatische toepassingen, gassen e.d., in staal-verzinkte uitvoering. Met BSPP of NPT binnendraad en FPM dichting, andere aansluiting en afdichting mogelijk. Temperatuurbereik: -40 °C tot +93 °C.
Opslaan in lijst

€ 70,20/ stukexcl. btw

€ 84,94incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SNAP-TITE
Type
VHC
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
VHC
Maximale werkdruk
241 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Snap-Tite H series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
3/4"
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling
Alternatieven

€ 38,45/ stukexcl. btw

€ 46,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026