Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Snelkoppeling staal PHC-6-6-RP-V met Viton dichting, binnendraad G 3/8" BSPP

  • ERIKS:10039736
Image 1
Robuuste hogedruk-snelkoppeling zonder ventiel, geschikt voor hydraulische en pneumatische toepassingen, gassen e.d., in staal-verzinkte uitvoering. Met BSPP binnendraad en FPM dichting, andere aansluiting mogelijk. Temperatuurbereik: -40 °C tot +93 °C.
Opslaan in lijst

€ 42,36/ stukexcl. btw

€ 51,26incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SNAP-TITE
Type
PHC
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
PHC
Maximale werkdruk
759 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/8"
Type slangkoppeling 2
Snap-Tite H series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
3/8"
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling