Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Snelkoppeling staal PHC-16-16-F-V met Viton dichting, binnendraad 1" NPT

  • ERIKS:10039679
Image 1
Robuuste hogedruk-snelkoppeling zonder ventiel, geschikt voor hydraulische en pneumatische toepassingen, gassen e.d., in staal-verzinkte uitvoering. Met BSPP binnendraad en FPM dichting, andere aansluiting mogelijk. Temperatuurbereik: -40 °C tot +93 °C.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SNAP-TITE
Type
PHC
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
PHC
Maximale werkdruk
414 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
1"
Type slangkoppeling 2
Snap-Tite H series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
1"
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling