Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Snelkoppeling staal PHC-12-12-RP-V met Viton dichting, binnendraad G 3/4" BSPP

  • ERIKS:10039828
Image 1
Robuuste hogedruk-snelkoppeling zonder ventiel, geschikt voor hydraulische en pneumatische toepassingen, gassen e.d., in staal-verzinkte uitvoering. Met BSPP binnendraad en FPM dichting, andere aansluiting mogelijk. Temperatuurbereik: -40 °C tot +93 °C.
Opslaan in lijst

€ 76,20/ stukexcl. btw

€ 92,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SNAP-TITE
Type
PHC
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
PHC
Maximale werkdruk
621 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Snap-Tite H series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
3/4"
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling