Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Snelkoppeling RVS SVHC-6-6-RP-V met Viton dichting, binnendraad G 3/8" BSPP

  • ERIKS:10039791
Image 1
Robuuste hogedruk-snelkoppeling met ventiel, geschikt voor chemicaliën, gassen, hydraulische en pneumatische toepassingen e.d., in RVS 316 uitvoering. Met BSPP binnendraad en FPM dichting, andere aansluiting en afdichting mogelijk. Temperatuurbereik: -40 °C tot +93 °C.
Opslaan in lijst

€ 156,00/ stukexcl. btw

€ 188,76incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SNAP-TITE
Type
SVHC
Materiaal
AISI 316
Code
SVHC
Maximale werkdruk
276 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/8"
Type slangkoppeling 2
Snap-Tite H series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
3/8"
Materiaal afdichting 2
EPDM
Type component
Snelkoppeling
Alternatieven

€ 81,00/ stukexcl. btw

€ 98,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027