Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Snelkoppeling RVS SVHC-4-4-F-V met Viton dichting, binnendraad 1/4" NPT

  • ERIKS:10039744
Image 1
Robuuste hogedruk-snelkoppeling met ventiel, geschikt voor chemicaliën, gassen, hydraulische en pneumatische toepassingen e.d., in RVS 316 uitvoering. Met NPT binnendraad en FPM dichting, andere aansluiting en afdichting mogelijk. Temperatuurbereik: -40 °C tot +93 °C.
Opslaan in lijst

€ 103,80/ stukexcl. btw

€ 125,60incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SNAP-TITE
Type
SVHC
Materiaal
AISI 316
Code
SVHC
Maximale werkdruk
345 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Snap-Tite H series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
1/4"
Materiaal afdichting 2
EPDM
Type component
Snelkoppeling
Alternatieven

€ 57,53/ stukexcl. btw

€ 69,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026