€ 269,10/ stukexcl. btw
€ 325,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SNAP-TITE |
Type | SVHC |
Materiaal | AISI 316 |
Code | SVHC |
Maximale werkdruk | 138 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | NPT |
Maat aansluiting | 1" |
Type slangkoppeling 2 | Snap-Tite H series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 1" |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |
€ 229,32/ stukexcl. btw
€ 277,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027