€ 409,80/ stukexcl. btw
€ 495,86incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SNAP-TITE |
Type | SVEAC |
Materiaal | AISI 316 |
Code | SVEAC |
Maximale werkdruk | 206 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Snap-Tite H series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 1/2" |
Materiaal afdichting 2 | EPDM |
Type component | Snelkoppeling |