€ 41,40/ stukexcl. btw
€ 50,09incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SNAP-TITE |
Type | BVHC |
Materiaal | Messing |
Code | BVHC |
Maximale werkdruk | 155 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/4" |
Type slangkoppeling 2 | Snap-Tite H series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 1/4" |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |