Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Snelkoppeling messing BVHC-12-12-RP-V met Viton dichting, binnendraad G 3/4" BSPP

  • ERIKS:10039841
Image 1
Robuuste hogedruk-snelkoppeling met ventiel, geschikt voor hydraulische en pneumatische toepassingen, gassen e.d., in messing uitvoering. Met BSPP binnendraad en FPM dichting, andere aansluiting en afdichting mogelijk. Temperatuurbereik: -40 °C tot +93 °C.
Opslaan in lijst

€ 124,20/ stukexcl. btw

€ 150,28incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SNAP-TITE
Type
BVHC
Materiaal
Messing
Code
BVHC
Maximale werkdruk
140 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Snap-Tite H series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
3/4"
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling