Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Koppeling staal PHC-8-8-F 1/2"

  • ERIKS:12526052
Image 1
Robuuste hogedruk-snelkoppeling zonder ventiel, geschikt voor hydraulische en pneumatische toepassingen, gassen e.d., in staal-verzinkte uitvoering. Met BSPP binnendraad en FPM dichting, andere aansluiting mogelijk. Temperatuurbereik: -40 °C tot +93 °C.
Opslaan in lijst

€ 34,50/ stukexcl. btw

€ 41,75incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SNAP-TITE
Type
PHC
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
PHC
Maximale werkdruk
759 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Snap-Tite H series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
1/2"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling