€ 49,32/ stukexcl. btw
€ 59,68incl. btw
Verkocht per: 4Min. order: 4
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SNAP-TITE |
Type | PHC |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Code | PHC |
Maximale werkdruk | 621 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | NPT |
Maat aansluiting | 3/4" |
Type slangkoppeling 2 | Snap-Tite H series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk zonder klep |
Maat aansluiting 2 | 3/4" |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |