Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Koppeling staal 71-3C-8-8-RP 1/2"

  • ERIKS:10039714
Image 1
Opslaan in lijst

€ 133,20/ stukexcl. btw

€ 161,17incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SNAP-TITE
Type
71C
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
71
Maximale werkdruk
689 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Snap-Tite 71 series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
1/2"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling