Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Koppeling staal 71-3C-12-12-RP 3/4"

  • ERIKS:11127094
Image 1
Opslaan in lijst

€ 161,40/ stukexcl. btw

€ 195,29incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SNAP-TITE
Type
71C
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
71
Maximale werkdruk
517 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Snap-Tite 71 series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk met klep
Maat aansluiting 2
3/4"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling