€ 100,20/ stukexcl. btw
€ 121,24incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SNAP-TITE |
Type | SPHC |
Materiaal | AISI 316 |
Code | SPHC |
Maximale werkdruk | 552 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3/8" |
Type slangkoppeling 2 | Snap-Tite H series |
Type aansluiting 2 | Vrouwelijk zonder klep |
Maat aansluiting 2 | 3/8" |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |