Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Koppeling RVS SPHC-12-12-F-EPR 3/4"

  • ERIKS:10039861
Image 1
Opslaan in lijst

€ 206,40/ stukexcl. btw

€ 249,74incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SNAP-TITE
Type
SPHC
Materiaal
AISI 316
Code
SPHC
Maximale werkdruk
483 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Snap-Tite H series
Type aansluiting 2
Vrouwelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
3/4"
Materiaal afdichting 2
EPDM
Type component
Snelkoppeling