Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Kopp. SNAPTITE SPHC4-4RPVSL

  • ERIKS:13356538
Image 1
Robuuste hogedruk-snelkoppeling met ventiel, geschikt voor hydraulische en pneumatische toepassingen, gassen e.d., in messing uitvoering. Met BSPP binnendraad en FPM dichting, andere aansluiting en afdichting mogelijk. Temperatuurbereik: -40 °C tot +93 °C.
Opslaan in lijst

€ 110,10/ stukexcl. btw

€ 133,22incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 05/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SNAP-TITE