Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Kopp. Snaptite PVC 72PDP-04 1/4"

  • ERIKS:13562092
Image 1
Robuuste hogedruk-snelkoppeling met ventiel, geschikt voor hydraulische en pneumatische toepassingen, gassen e.d., in messing uitvoering. Met BSPP binnendraad en FPM dichting, andere aansluiting en afdichting mogelijk. Temperatuurbereik: -40 °C tot +93 °C.
Opslaan in lijst

€ 10,86/ stukexcl. btw

€ 13,14incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SNAP-TITE