Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Kopp Snaptite 61N16-16

  • ERIKS:13562659
Image 1
Robuuste hogedruk-snelkoppeling met ventiel, geschikt voor hydraulische en pneumatische toepassingen, gassen e.d., in messing uitvoering. Met BSPP binnendraad en FPM dichting, andere aansluiting en afdichting mogelijk. Temperatuurbereik: -40 °C tot +93 °C.
Opslaan in lijst

€ 36,24/ stukexcl. btw

€ 43,85incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SNAP-TITE