Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Kopp. Snaptite 1/8"TYPE 71-1N

  • ERIKS:13526711
Image 1
Robuuste hogedruk-snelkoppeling met ventiel, geschikt voor hydraulische en pneumatische toepassingen, gassen e.d., in messing uitvoering. Met BSPP binnendraad en FPM dichting, andere aansluiting en afdichting mogelijk. Temperatuurbereik: -40 °C tot +93 °C.
Opslaan in lijst

€ 47,34/ stukexcl. btw

€ 57,28incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SNAP-TITE