Eriks
SNAP-TITE

SNAP-TITE Kopp. Snaptite 1/4" TYPE 72-C

  • ERIKS:13526710
Image 1
Robuuste hogedruk-snelkoppeling met ventiel, geschikt voor hydraulische en pneumatische toepassingen, gassen e.d., in messing uitvoering. Met BSPP binnendraad en FPM dichting, andere aansluiting en afdichting mogelijk. Temperatuurbereik: -40 °C tot +93 °C.
Opslaan in lijst

€ 59,88/ stukexcl. btw

€ 72,45incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SNAP-TITE