Eriks
SMC

SMC Zwaai-klemcilinder MKB50TF-50RZ

  • ERIKS:12787614
Image 1
▪ Montage: B (doorvoeropening/beide uiteinden getapt gemeenschappelijk, basis)
▪ Boringdiameter: Ø50 mm
▪ Poortschroefdraad: TF (G)
▪ Klemslaglengte: 50 mm
▪ Draairichting: R (rechtsom)
▪ Bodyoptie: Standaard (vrouwelijke schroefdraad)
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
▪ Aantal: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch)
▪ Maatwerk: Geen
Opslaan in lijst

€ 331,32/ stukexcl. btw

€ 400,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MK-Z
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
50 mm
Slaglengte
50 mm
Poortaansluiting
G1/4 in