Eriks
SMC

SMC Zwaai-klemcilinder MKB40TF-10LZ

  • ERIKS:13989327
Image 1
▪ Montage: B (doorvoeropening/beide uiteinden getapt gemeenschappelijk, basis)
▪ Boringdiameter: Ø40 mm
▪ Poortschroefdraad: TF (G)
▪ Klemslaglengte: 10 mm
▪ Draairichting: L (linksom)
▪ Bodyoptie: Standaard (vrouwelijke schroefdraad)
▪ Naderingsschakelaar: Geen schakelaar
▪ Aansluitdraad of voorbedrade connector: 0,5 m [of geen indien geen schakelaar wordt gebruikt]
▪ Aantal: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch)
▪ Maatwerk: Geen
Opslaan in lijst

€ 235,15/ stukexcl. btw

€ 284,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
MK-Z
Functie
Dubbelwerkend
Demping
Mechanisch
Magnetisch
Nee
Boringdiameter
40 mm
Slaglengte
10 mm
Poortaansluiting
G1/8 in