Eriks
SMC

SMC Zuignap ZPX80HNJ50-B01-A18

  • ERIKS:12271071
Image 1
▪ Diameter zuignap: ø80
▪ Materiaal: N (NBR)
▪ Buffer: J50 (roterend 50 mm)
▪ Montageschroefdraad: A18 (M18X1.5)
Opslaan in lijst

€ 46,02/ stukexcl. btw

€ 55,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
ZPX
Materiaal
NBR
Diameter
80 mm
Zuignapvorm
Zware uitvoering
Aansluiting
M 18x1.5