Eriks
SMC

SMC Zuignap ZPT80HBNJ75-B01-A18

  • ERIKS:24144870
Image 1
▪ Diameter zuignap: ø80
▪ Materiaal: N (NBR)
▪ Buffer: J75 (roterend 75 mm)
▪ Montageschroefdraad: A18 (M18X1.5)
Opslaan in lijst

€ 55,93/ stukexcl. btw

€ 67,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
ZPT
Materiaal
NBR
Diameter
80 mm
Aansluiting
M 18x1.5