Eriks
SMC

SMC Zuignap ZPT80HBN-A16

  • ERIKS:24144869
Image 1
▪ Diameter zuignap: ø80
▪ Materiaal: N (NBR)
▪ Montageschroefdraad: A16 (M16X1.5)
Opslaan in lijst

€ 39,08/ stukexcl. btw

€ 47,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
ZPT
Materiaal
NBR
Diameter
80 mm
Zuignapvorm
Balg
Aansluiting
M 16x1.5