Eriks
SMC

SMC Zuignap ZPT40UNK10-06-A14

  • ERIKS:12340614
Image 1
▪ Diameter zuignap: 40
▪ Zuignapversies: U (platte versie)
▪ Materiaal: N (NBR)
▪ Roterend of niet-roterend: K (niet-roterend)
▪ Slaglengte: 10 mm
▪ Vacuüminvoer: 06 (one-touch-koppeling Ø6)
▪ Montageschroefdraad: A14 (M14X1)
Opslaan in lijst

€ 55,48/ stukexcl. btw

€ 67,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
ZPT
Materiaal
NBR
Diameter
40 mm
Zuignapvorm
Vlak
Aansluiting
M 14x1