Eriks
SMC

SMC Zuignap ZPT40UN-B01

  • ERIKS:24144852
Image 1
▪ Diameter zuignap: ø40
▪ Zuignapversies: U (platte versie)
▪ Materiaal: N (NBR)
▪ Vacuüminvoer: B01 (vrouwelijke schroefdraad Rc(PT) 1/8)
Opslaan in lijst

€ 12,82/ stukexcl. btw

€ 15,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
ZPT
Materiaal
NBR
Diameter
40 mm
Zuignapvorm
Vlak
Kleur
Zwart
Aansluiting
R1/8
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C