Eriks
SMC

SMC Zuignap ZPT32CN-B8

  • ERIKS:24144833
Image 1
▪ Diameter zuignap: ø32
▪ Zuignapversies: C (plat met ribben)
▪ Materiaal: N (NBR)
▪ Vacuüminvoer: B8 (vrouwelijke schroefdraad M8X1,25)
Opslaan in lijst

€ 11,48/ stukexcl. btw

€ 13,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
ZPT
Materiaal
NBR
Diameter
32 mm
Zuignapvorm
Vlak met ribben
Aansluiting
M 8x1.25